As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Detetor de fugas
Deteta áreas de fugas nos sistemas de ar comprimido e gás
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Garantia de sucesso na deteção fácil e rápida de áreas pressurizadas com fugas
- Não inflamável, pelo que também pode ser utilizado em sistemas, recipientes e tubos com gases inflamáveis
- Temperatura de processamento: +5 °C a +50 °C
- Congela a 0 °C
Resistente à geada, pode ser aplicado novamente após o degelo.
Ao utilizar em sistemas que contêm oxigénio, é necessário garantir que estes estão constantemente pressurizados durante os testes. Caso contrário, a baixa pressão poderá fazer com que o fluido de deteção de fugas entre no sistema e reaja com o oxigénio. Limpe os resíduos do líquido de deteção de fugas com água limpa, imediatamente após o teste.
Pulverizar levemente apenas as áreas suspeitas; as fugas serão reveladas pela formação de espuma
Adequado para sistemas de travagem de ar comprimido, pneus, mangueiras, válvulas, tubos, acessórios de fixação, recipientes de ar comprimido, sistemas de compressão, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!