Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Detetor de fugas Plus
Espuma de teste para a deteção rápida e segura de fugas, micro fugas e fissuras
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Aplicação rápida e fácil
- Diagnóstico fiável em pouco tempo
- Deteta mesmo as mais pequenas fugas e aquelas que só ocorrem sob elevadas pressões
Não inflamável – Também permite detetar fugas de gases inflamáveis
Amplitude térmica de -15 °C a +50 °C, testado em conformidade com a norma DIN51421
- Pode ser utilizado em baixas temperaturas exteriores
- Adequado para gases muito frios
pH neutro
- Não danifica os metais
- Sem fissuras de corrosão por esforço em plásticos como PVC ou PE
Não corrosivo
Não é nocivo para a saúde
Compatível com oxigénio
Adequado para todos os gases técnicos e medicinais em sistemas de ar comprimido, unidades de gás comprimido e ar condicionado, compressores, equipamento de soldadura, sistemas de travagem de ar, pneus, mangueiras e depósitos para transporte. Para gases pressurizados como nitrogénio, propano, butano, gás natural, acetileno, dióxido de carbono, árgon, ar, etc.
Pulverize as peças pressurizadas a uma distância de aproximadamente 40 cm. As fugas são imediatamente detetadas através da formação de bolhas. Se suspeitar da existência de microfugas, observe a área pulverizada durante algum tempo. Em seguida, lave as peças com água.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!