Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Detergente poderoso para sanitários
O detergente ácido para manutenção sanitária remove a sujidade de superfícies resistentes a ácidos
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Produto de limpeza poderoso para remover sujidade entranhada, como calcário, resíduos de sabão, gordura e urina
- Tem um efeito desodorizante
- Utilização económica
- Deixa um aroma fresco agradável e higiénico
- Particularmente eficaz para depósitos de calcário e urina
Diluir sempre para as juntas não resistentes a ácido antes de proceder à limpeza. Depois limpar pisos, paredes e inventário, passar sempre com água limpa. Não aplicar o detergente para sanitários em mármore, esmalte ou superfícies sensíveis a ácidos. Testar a compatibilidade dos materiais numa área discreta.
Pode ser utilizado em todas as superfícies resistentes a ácidos, tais como lava-loiças, acessórios de fixação, superfícies de plástico, chuveiros e banheiras, WC/urinóis, paredes e ladrilhos de piso.
- Limpeza de manutenção: Diluir 0,5–1% (40–80 ml/8l de água fria).
- Limpeza básica: Diluir 2% (160 ml/8l de água fria).
- Em caso de sujidade extrema ou depósitos pesadosde calcário, aplique sem diluir e limpe com água limpa.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!