As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Detergente para sanitários Para uma limpeza de manutenção eficaz em aplicações sanitárias e de elevada sujidade
Para uma limpeza de rotina eficaz em áreas sanitárias e para contaminação intensa
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Concentrado de limpeza eficaz e ácido para a limpeza de manutenção diária em áreas sanitárias.
- Remove rapidamente e sem esforço calcário, incrustações de urina e água, ferrugem, resíduos de cimento, manchas de gordura e óleos, bem como resíduos de sabão.
- Suave para materiais como cromados, alumínio, porcelana, plásticos, azulejos resistentes a ácidos e esmalte.
Não utilizar em materiais quentes. Não é adequado para revestimentos de paredes e pavimentos não resistentes a ácidos, como banheiras de mármore ou esmaltadas que não cumpram a norma DIN aplicável.
Para todos os materiais laváveis e resistentes a ácidos, como fixações cromadas, lava-loiças, sanitas, esmalte resistente a ácidos, revestimentos de paredes e pavimentos resistentes a ácidos, caixilhos de janelas anodizados, vidro, plástico e aço inox.
Para limpar ferragens, casas de banho e lava-loiças – dilua na proporção de 1:1, deixe atuar, depois enxaguar e secar. Para revestimentos e pavimentos, aplicar cerca de 20–40 ml por cada 10 l de água quente até 30 °C. Em juntas e revestimentos absorventes humedeça previamente as superfícies e deixe atuar por breves instantes e de seguida enxaguar com água.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!