As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Despenseiro de extensão VS TAL GATE PRO
Ao abrir a porta, os cestos saem automaticamente da unidade
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Estrutura extensível ajustável em altura
- Montagem da estrutura sem ferramentas para a guia inferior
- Ligação sem ferramentas entre o suporte e a estrutura de suporte
- 3 variantes diferentes de cestos disponíveis, que podem ser ajustados individualmente em altura
- Capacidade de carga dos cestos dianteiros de até 20 kg (5 kg por cesto) e da extensão de até 80 kg (20 kg por cesto)
Tempo de entrega aproximadamente 5 dias úteis após a receção da encomenda
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!