Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Porca sextavada, forma alta com elemento de fixação (sem inserção metálica) DIN 982, aço inox A2, simples
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
A norma DIN 982 foi retirada e substituída pela norma ISO 7040. Existem algumas semelhanças limitadas (Roscas M7, M18, M22 removidas | Roscas M3, M4, M30 e M36 adicionadas | Altura da porca alterada | Larguras entre faces M10, M12 e M14 alteradas para 16, 18 e 21 mm | Rosca fina incluída em ISO 10512 | Classe de resistência 12 removida | ISO 7040 válida para classes de resistência 5, 8, 10).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!