Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Porca sextavada com elemento de fixação (totalmente metálico) rosca fina
DIN 980, aço galvanizado 8, passivado a azul (A2K)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
A norma DIN 980 foi substituída pela norma ISO 10513. Existem ligeiras semelhanças (rosca M18×2, M18×1.5, M20×2, M22×2, M22×1.5, M27×2, M33×2 e M39×3 removida | Altura da porca alterada | Larguras em planos M10, M12 e M14 alteradas para 16, 18 e 21 mm | Rosca standard incluída em ISO 7042 | Classe de resistência 5 removida| ISO 10513 aplica-se às classes de resistência 8, 10, 12).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!