Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Porca sextavada com elemento de fixação (totalmente metálica), rosca fina
DIN 980, aço 10, galvanizado com passivação espessa (VZD)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Os elementos de ligação galvanizados com passivação espessa (VZD) e sem crómio (VI) oferecem uma alternativa segura para o futuro em comparação com as superfícies que contém crómio (VI). O revestimento é constituído por uma camada de zinco com passivação à base de crómio (III).
Resumo das vantagens:
- Alternativa sem crómio (VI) para A2C ou A3C
- Capacidade térmica até 120 °C
- Distribuição uniforme da camada
A norma DIN 980 foi retirada e substituída pela norma ISO 7042. Existem algumas semelhanças (roscas M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 e M39 removidas | Altura da porca alterada | Largura entre faces para M10, M12 e M14 alteradas para 16, 18 e 21 mm | Rosca fina foi incluída na norma ISO 10513 | ISO 7042 aplicável para classes de resistência 5, 8, 10, 12).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!