Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Porca sextavada com elemento de fixação (totalmente metálico) DIN 980, aço 8 acobreado (C2)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
A norma DIN 980 foi retirada e substituída pela norma ISO 7042. Existem algumas semelhanças limitadas (Roscas M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 e M39 removidas | Altura da porca alterada | Larguras entre faces M10, M12 e M14 alteradas para 16, 18 e 21 mm | Rosca fina foi incluída em ISO 10513 | ISO 7042 válida para classes de resistência 5, 8, 10, 12).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!