Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Varão roscado DIN 976-1 (forma A) com rosca ISO métrica simples, aço inox A4
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Variantes
Varão roscado em aço inox austenítico com classe de resistência A4-70 e diâmetro nominal da rosca d ≥ 5 mm, a identificar numa face como aço A4. Como alternativa à designação especificada, os varões roscados podem ser identificados numa extremidade com a cor vermelho fogo (RAL 3000).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!