Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso sextavado totalmente roscado e rosca fina
DIN 961, aço galvanizado 10.9, passivado a azul (A2K)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
A rosca fina significa
- Menor elevação para uma maior capacidade de bloqueio automático em comparação com um parafuso com uma rosca padrão
- Binário superior
- Maior diâmetro do parafuso para maior fiabilidade
A norma DIN 961 foi retirada e substituída pela norma ISO 8676. Existem algumas semelhanças (dimensão nominal aumentada | Larguras em planos para M10, M12, M14 e M22 alteradas).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!