Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Pernos roscados para construção de recipientes sob pressão de acordo com os regulamentos AD. Os documentos do Código de boas práticas AD 2000 foram criados pelo "Grupo de trabalho para recipientes sob pressão".
Marca reconhecida pela TÜV. Em conformidade com as condições do "Código de boas práticas AD 2000 W 7/2" (previamente "W 2") no que diz respeito à dispensa do certificado de teste 3.1 (em conformidade com a norma DIN EN 10204). Consulte a ficha de dados do material 1253/4 da VdTÜV. A "Ficha de dados 1253/4 da VdTÜV" contém os fabricantes de parafusos e porcas inspecionados por um especialista da organização alemã de regulamentação técnica (TÜO).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!