Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Porca sextavada com rosca à esquerda
DIN 934, aço I8I, galvanizado, passivado a azul (A2K)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
As porcas sextavadas em conformidade com norma DIN 934 não suportam cargas de teste de acordo com a norma DIN EN ISO 898-2.
- A designação da classe de resistência tem duas barras verticais adicionadas antes e depois do código de resistência para diferenciar.
A norma DIN 934 foi retirada e substituída pela norma ISO 4032/8673. Não existem semelhanças (Ø nominal alterado | Algumas alturas de porcas alteradas | Largura em planos alterada para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca padrão | ISO 8673 para rosca fina).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!