Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafusos sextavados com rosca total DIN 933, aço 8.8U, galvanizado a quente (hdg)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Fabricado com rosca de tamanho reduzido com classe de tolerância 6AZ (rosca) antes da proteção da superfície ser aplicada (DIN EN ISO 10684).
- Os parafusos estão em conformidade com as normas ISO após galvanização a quente.
- Os parafusos não devem ser utilizados com porcas que tenham uma rosca de tamanho superior. Isto pode causar problemas na união roscada e pode provocar falha na ligação.
A norma DIN 933 foi retirada e substituída pela norma ISO 4017. Existem algumas semelhanças (tamanhos nominais aumentados| Medidas da chave alteradas para M10, M12, M14 e M22).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!