Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso de cabeça sextavada com haste
DIN 931, aço 8.8, galvanizado, prateado (ZFSHL)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Os revestimentos galvanizados são revestimentos de proteção anticorrosiva sem crómio (VI) para a construção de veículos comerciais, máquinas de construção, equipamento e veículos agrícolas e todos os outros campos com requisitos de proteção anticorrosiva padrão de construção de veículos.
A resistência à corrosão de ZFHSL é a seguinte:
- Diâmetro ≥ M6 - 480h*
- Diâmetro ≥ M10 - 720h*
A designação ZFSHL refere-se ao seguinte revestimento anticorrosão:
- Revestimento galvanizado, com camada superior, cor prateada, com lubrificação que altera o coeficiente de atrito.
- Gama do coeficiente de atrito ajustado de 0,09-0,14μ devido a camada superior com partículas de lubrificação integradas
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!