Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Produto fabricado em conformidade com a norma DIN 7991. A norma DIN 7991 foi retirada e substituída pela norma ISO 10642. Existem ligeiras semelhanças. (Algumas alturas e diâmetros das cabeças alterados I Diâmetro nominal M18, M22, M24) Para novos designs, recomenda-se a utilização da versão ISO mais comum.
Ângulo do escareador:
M3 – M20: 90°
M22 e M24: 60°
Estes parafusos só podem ser sujeitos a cargas limitadas devido à geometria da respetiva cabeça; consulte a norma DIN EN ISO 898-1
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!