As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso com cabeça de embeber com sextavado interior DIN 7991, aço 010.9, galvanizado passivado a azul (A2K)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Ângulo do escareador para M3-M20 90° e para M22 e M24 60°
Produto fabricado em conformidade com a norma DIN 7991. A norma DIN 7991 foi retirada e substituída pela norma ISO 10642. Existem ligeiras semelhanças. (Altura e diâmetro da cabeça parcialmente alterados | Diâmetro nominal M18, M22, M24). Para novos designs, recomenda-se a utilização da versão ISO mais comum.
Estes parafusos só podem ser sujeitos a cargas limitadas devido à geometria da respetiva cabeça; consulte a norma DIN EN ISO 898-1
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!