Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de parafusos rosca de chapa com cabeça de queijo DIN 7981 galvanizados
1600 peças em mala de sistema 4.4.1 parafusos rosca de chapa com cabeça de queijo DIN 7981 forma C, fenda Philips, aço galvanizado, passivado a azul (A2K)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Conteúdo: 1600 peças
- 100 parafusos rosca de chapa 3,5 x 9,5/3,5 x 13/3,5 x 16/3,5 x 19/3,5 x 22 mm
- 100 parafusos rosca de chapa 4,2 x 9,5/4,2 x 13/4,2 x 16/4,2 x 19/4,2 x 22/4,2 x 25 mm
- 100 parafusos rosca de chapa 4,8 x 13/4,8 x 16/4,8 x 19/4,8 x 22/4,8 x 25 mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!