Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cavilha cilíndrica com rosca fêmea DIN 7979, aço simples, endurecido, classe de tolerância m6
Forma D, aço 600 N/mm2, endurecido a 60 ± 2 HRC
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
A norma DIN 7979 foi retirada e substituída pela norma DIN EN ISO 8735. (Alguns comprimentos nominais forma alterados)
As cavilhas cilíndricas com roscas internas são usadas principalmente em furos cegos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!