Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso autorroscante
DIN 7500-1 cabeça cilíndrica, aço galvanizado endurecido (-O-), passivado a azul (A2K)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Os parafusos autorroscantes formam uma rosca da porca em furos cegos de material fundido, furos passantes e peças de chapa de metal perfurada e marcada a laser. Ao contrário do corte de rosca, o autorroscante não interrompe a estrutura do material na rosca de receção. Em vez disso, o material é deslocado e endurecido a frio.
Elimina os cortes de rosca
Economia de custos
Formação de roscas sem aparas
Grande sobreposição das laterais da rosca
Elevada capacidade de carga
Contrarrosca endurecida (rosca de porca)
Maior capacidade de carga
Alojamento da rosca com autobloqueio e sem folga
- Menor probabilidade de o parafuso se soltar
Mecanismo de retenção
A rosca formada corresponde a uma rosca métrica regular
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!