Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Porca sextavada frenada com flange (inserção não metálica) DIN 6926, aço 8, galvanizado passivado a azul (A2K)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
A norma DIN 6926 foi retirada e substituída pela norma EN 1663. Existem ligeiras semelhanças (Porcas com rosca fina incluídas na norma DIN EN 1666 | Altura da porca alterada | Largura entre faces para o tamanho M10 alterada de 15 mm para 16 mm | Classe de resistência 12 removida), (Porcas com rosca standard incluídas na norma DIN EN 1663 | Altura da porca alterada | Largura entre faces para o tamanho M10 alterada de 15 mm para 16 mm | Classe de resistência 12 removida | Classe de resistência 6 adicionada).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!