Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Anilha quadrada em forma de cunha DIN 6918, 295-350 HV, galvanizado a quente em forma de cunha para parafuso pré-esforçado de alta resistência em perfil U
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Resistência 295-350 HV 10
- Aço galvanizado a quente
- Passo 8%
"Use somente conjuntos completos de acessórios de fixação de um fabricante (parafusos, porcas e anilhas)".
A conceção de estruturas de aço com acessórios de fixação de alta resistência é regulada pela norma DIN EN 1090-2 e pela diretiva 024 da DASt.
Para ligações roscadas pré-carregáveis de alta resistência em construções de metal
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!