Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso de cabeça cilíndrica com arreigada quadrada
DIN 603, aço 8.8, zinco níquel prateado (ZNSHR)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Os elementos de ligação com um revestimento em zinco níquel sem crómio (VI) galvanizado são adequados para aplicações com um elevado risco de corrosão. O revestimento é composto por camada em liga zinco níquel e um selante (acabamento final com partículas de lubrificação integradas).
Resumo das vantagens:
- Resistência à corrosão até 720 horas para a corrosão do metal base em conformidade com a norma DIN EN ISO 9227 NSS
- Coeficiente de atrito ajustado de 0,12 μ–0,18 μ devido a camada superior com partículas de lubrificação integradas, capacidade térmica até 120 °C
- Distribuição uniforme da camada
- Funcional e decorativo
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!