Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso de ajuste fendido com ponta DIN 553, aço 14H simples
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
A classe de dureza 14H corresponde a uma dureza de 450 HV
Os pernos roscados em aço destinam-se apenas à utilização sob esforços de compressão (ver também a DIN EN ISO 898-5). As utilizações típicas incluem a fixação de uma anilha de ajuste ou a aplicação de pressão a uma peça homóloga. Por conseguinte, os pernos roscados em aço são extremamente duros, de forma a garantirem uma resistência à tração na caixa sextavada durante o aparafusar/desaparafusar.
Ponta:
Os pernos roscados em aço inox A2/A4 não são especialmente endurecidos e podem ser utilizados para cargas de tração.
A norma DIN 553 foi retirada e substituída pela norma ISO 7434. Existem algumas semelhanças (diâmetro nominal para M1, M1.4 removido).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!