Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Porca sextavada, perfil baixo
DIN 439, aço 04/05, galvanizado, passivado a azul (A2K)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
A norma DIN 439 forma B foi retirada e substituída pela norma ISO 4035. Existem algumas semelhanças (classes de resistência para aços inox alterados de 50 para 025 e de 70 para 035) | Larguras em planos alteradas para M10, M12, M14, M22 | Diâmetro nominal M1.8 removido | Apenas a rosca standard está incluída na norma ISO 4035 | A rosca fina foi movida para ISO 8675.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!