Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cabo de aço 7 x 7
Diâmetro do cabo de aço de 1-6 mm de acordo com a WN 3055, diâmetro do cabo de aço de 8 mm de acordo com a DIN 3055. A resistência à tração equivale a 1570 N/mm2, aço inox A4
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Estes cabos não foram concebidos nem fabricados para aplicações de elevação como parte de equipamento de elevação ou equipamento de sustentação de carga.
Assim, a sua utilização não é permitida enquanto equipamento de elevação, lingas ou equipamento de sustentação de carga, especialmente no âmbito de aplicação definido pela diretiva relativa às máquinas 2006/42/CE.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!