Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de anilhas planas
1425 peças em mala de sistema 4.4.1 DIN 125 forma A, 140¬HV, aço galvanizado, passivado a azul (A2K) – anilhas para porcas e parafusos sextavados
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363508.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Variantes
Conjunto de 1425 peças
- 200 anilhas Ø 3,2 mm
- 200 anilhas Ø 4,3 mm
- 200 anilhas Ø 5,3 mm
- 200 anilhas Ø 6,4 mm
- 200 anilhas Ø 8,4 mm
- 100 anilhas Ø 10,5 mm
- 100 anilhas Ø 13,0 mm
- 100 anilhas Ø 15,0 mm
- 100 anilhas Ø 17,0 mm
- 25 anilhas Ø 21,0 mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!