As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Corrediça oculta de extensão total deslizante Dynapro Com sistema Soft-close integrado
A Dynapro Soft-close também pode ser equipada com a funcionalidade Tipmatic
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Corrediça de extração total sincronizada
- Capacidade de carga até 70 kg
Unidade Tipmatic opcional
- Sistema de abertura mecânico para gavetas sem puxadores
- Montagem sem ferramentas da unidade Tipmatic para a função Soft-close Tipmatic
- Uma única unidade para todos os comprimentos nominais e classes de peso
- 3 níveis de ajuste da força de expulsão
- Grande área de abertura através de barra de sincronização
Unidade Tipmatic adequada a partir de comprimento nominal de 270 mm
Embalagem sustentável para unidade de embalagem PU 15/20. Uma caixa com 15/20 corrediças do lado esquerdo e uma caixa com 15/20 corrediças do lado direito são fornecidas como conjunto.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!