Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cordão redondo de butilo
Cordão redondo de vedação autocolante e altamente adesivo em borracha butílica para vedação sobreposta. Muito boa compatibilidade com todas as superfícies conhecidas e boa resistência aos raios UV, às intempéries e à água.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Excelente compatibilidade com todas as superfícies conhecidas
A boa compatibilidade com metais, betão, alvenaria, madeira, vidro, PVC rígido, betume e sistemas de pintura, bem como as excelentes propriedades adesivas, permitem diversas combinações em sistemas de vedação.
Excelente resistência aos raios UV, às intempéries e à água
Para utilização no interior e exterior.
Impermeável à difusão de vapor
Autovulcanizante
Compatível com vidro acrílico e Makrolon
O cordão redondo de butilo autovulcanizante tem uma elevada força aderente, excelentes propriedades de isolamento e resistência à humidade. A fita tem boa compatibilidade com metais, betão, alvenaria, madeira, vidro, PVC rígido, betume e sistemas de pintura. As excelentes propriedades de aderência permitem uma combinação diversificada em sistemas de vedação. Ideal para a montagem de peças no setor automóvel, por exemplo, colagem de películas de revestimento inferior da porta, montagem de frisos decorativos ou vedação de reservatórios, silos, telhados de chapa trapezoidal e itens semelhantes para impedir vibrações. Adequado para todas as vedações de sobreposição em peças de montagem no setor automóvel e telhados, construção de fachadas e equipamentos, indústria de móveis e construção interior, instalações sanitárias e elétricas, bem como em todas as aplicações semelhantes, que envolvem olhais para cabos, mangas, tampões para cabos ou componentes idênticos.
Instruções de aplicação: As superfícies a vedar têm de estar secas, capazes de suportar carga e livres de gordura e pó. A temperatura de aplicação não deve ser inferior a +5 °C. As superfícies absorventes e porosas devem ser pré-tratadas com primário Würth para betume/butilo. O cordão da fita de butilo deve ser empurrado cuidadosamente na superfície. Comprimir firmemente ambas as superfícies permite obter uma vedação eficaz. O butilo tem uma tendência para "fluxo frio" (característica de fluxo da fita), por isso, os produtos butílicos devem ser sempre segurados mecanicamente, por exemplo, aparafusando as peças ou aplicar um perfil de pressão. Ao utilizar um perfil de pressão, devem ser respeitadas as especificações do fabricante do perfil no que diz respeito à largura da fita de butilo. A pressão de contacto excessiva sobre o perfil pode provocar a expulsão do composto de vedação. Nunca comprima produtos butílicos até ficarem totalmente planos (utilize a anilha de distanciamento)
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!