Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Spray conversor de ferrugem
Tinta de proteção anticorrosiva com propriedades de conversão de ferrugem
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Impede a formação de ferrugem
Forma um complexo de ferro que neutraliza a camada de ferrugem
Ideal para áreas difíceis e afetadas pela ferrugem
Também protege em fendas e poros devido à grande profundidade de penetração
- Primário de epóxi de alta qualidade para uma camada protetora fiável
- Pode ser betumado ou pintado
- Sem silicone nem ácido
Endurece à temperatura ambiente. Após a utilização, inverta a lata e pulverize até a válvula ficar vazia. Apenas devem ser utilizados produtos com 1 componente ao aplicar tinta.
Estas informações são apenas recomendações com base na nossa experiência. É necessário realizar testes preliminares. As informações da ficha técnica têm de ser lidas antes da aplicação. Ao pintar, recomendamos que utilize apenas produtos com 1 componente. As especificações do fabricante do revestimento têm de ser respeitadas. Apenas para utilizadores/especialistas industriais.
O spray conversor de ferrugem neutraliza a camada enferrujada e forma um agregado metal-orgânico com ferro. A tinta de proteção anticorrosiva com propriedades de conversão de ferrugem é ideal para repintar áreas fortemente enferrujadas. Para manutenção e proteção duradoura de veículos, sistemas, maquinaria e componentes em todas as aplicações.
Antes de pulverizar, remova a ferrugem solta, gordura, sujidade e camadas de tinta sob as quais a ferrugem se formou. Limpe bem o local da ferrugem. Agite vigorosamente a lata e pulverize em 2-3 camadas finas (pulverize a uma distância de aproximadamente 25-30 cm). Permita um tempo de secagem de aproximadamente 2 horas entre camadas. Aplique uma camada final assim que todas as camadas tiverem secado completamente.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!