Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
16 item(ns) com 21 versões encontrado(s)
Suitable for the EASYLUX 12 V-2 and 12 V-4 control modules as well as the EASYLUX 24 V-2 and 24 V-4 control modules
For controlling 12 V LED lights on one channel with remote control
For controlling 12 V LED lights with wired and wireless switches
For controlling 24 V LED lights on one channel with remote control
For connection to the EASYLUX 12 V-1 and EASYLUX 24 V-1 control modules
For controlling 12 V LED lights on up to 4 channels with remote control
For controlling LED RGB and 24 V multicolour lights on one channel with remote control
For controlling 24 V LED lights on up to 4 channels with remote control
Suitable for the EASYLUX 12 V-1 and EASYLUX 24 V-1 control modules
For controlling 24 V LED lights with wired and wireless switches
Suitable for the EASYLUX 24 V-3 control module
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.