Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
8 item(ns) com 9 versões encontrado(s)
Würth spacer allows for a uniform joint width when laying decking, while maintaining distance to the subconstruction to ensure that the whole construction is optimally ventilated and water is prevented from accumulating.
A tira distanciadora protege a madeira estrutural e prolonga a vida útil do terraço
A placa de espuma de suporte protege a madeira estrutural e prolonga a vida útil do terraço
The support pad provides structural protection for the wood and prolongs the service life of the terrace.
The spacer strip provides structural wood protection and prolongs the service life of the terrace
Para alinhamento fácil e preciso na montagem de tábuas de terraço
O molde de perfuração garante um padrão de parafusos limpo e absolutamente uniforme
Spacer for non-visible mounting of grooved deck coverings made from material with minimal movement.
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.
Conjunto sistema instalação de parede falsa VKM
Suporte combinado para viga 1,5 mm Peça única
Película p/ prot. viga/tel., WÜTOP Thermo ND Plus
Parafuso de vedação para canalizações A2