Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
Constituído por 5 chaves de fenda com adaptador de chave de boca/ajuste do binário em material temperado e resistente ao impacto e com uma grande face de impacto
With ball head, extra-long design, powder-coated Würth colour code system, in plastic case
For working on live parts up to 1,000 volts (AC) and up to 1,500 volts (DC)
Design ultrafino.
Lâmina sextavada e chave sextavada para os ramos automóvel e metalúrgico
O conjunto contém todos os bits essenciais para engenharia de precisão e é ideal para todos os trabalhos de aparafusamento delicados
Conjunto de 14 unidades composto por um punho, uma tampa rotativa de engenharia de precisão e 12 lâminas intercambiáveis
Cabeça esférica, versão extralonga, em suporte plástico com função deslizante, 9 peças.
Extensively equipped set and problem solver for hard-to-reach areas
Bit TX C 6,3 (1/4")
Chave combinada métrica Com POWERDRIV®
Lâmina quebrável
X-ato 2C com guia
Alicate extensível DIN ISO 8976
Caixa de bits, tamanho 3 33 peças
Módulo sistema 8.4.1, chaves de caixa 1/4" + 1/2" 108 peças
Mala de ferramentas com todas as ferramentas comuns Conjunto de 93 peças