Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto saca bocados Sanitários
Saca-bocados com Ø de 28,3, 31,7 e 35,0 mm com três pontas de corte para cortar furos em lava-loiças de aço inox.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Três pontas de corte
- Menos deformação do material a cortar
- Não emperra ou torce no parafuso de tração
- Não danifica a rosca do parafuso
- Melhor apoio
4 ranhuras na matriz
para um alinhamento preciso no centro.
Pode ser utilizado em materiais até 2,0 mm de espessura
Em aço (St37), alumínio, cobre e plásticos
Conteúdo:
- 1 saca com Ø de 28,3 mm, matriz e parafuso de tração
- 1 saca com Ø de 31,7 mm, matriz e parafuso de tração
- 1 saca com Ø de 35,0 mm, matriz e parafuso de tração
- 1 chave combinada de 17 mm
- 3 parafusos de tração 12.9, M 10 x 1 x 50
O desperdício cai mais facilmente da matriz se rodar o saca mais 2-3 vezes na matriz após o corte.
Para pré-perfuração: Broca espiral HSCo, Ø de 11,0 mm, artigo n.º0626001100
Para lubrificar o parafuso de tração: AL 1100, artigo n.º 08931101
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!