Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parede de proteção de poeiras
Acesso selável para divisões de áreas maiores, fabricado em tecido especial de proteção de poeiras com três fechos, aplicada com fita adesiva de dupla face (incluída)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Tecido especial à prova de poeiras, mas permeável ao ar
- Separa as salas durante os trabalhos de renovação e, assim, protege contra o pó
- Também funciona como uma tela de privacidade e impede o acesso não autorizado ao estaleiro de obra
- O material permeável ao ar permite a entrada de ar fresco
Fecho de alta qualidade
O acesso às divisões é possível abrindo e fechando de ambos os lados
Versátil
- Acesso possível com máquinas maiores de até 1,10 m de largura
- Os elementos podem ser ampliados individualmente usando um fecho lateral para criar partições de grande escala
Remoção fácil da maioria das superfícies
Reutilizável
A fita adesiva não deve ficar diretamente exposta à luz solar quando aplicada. As superfícies devem estar secas, limpas de pó e desengorduradas. Tintas ou vernizes devem estar completamente curados. Não utilize em superfícies de mármore ou granito, superfícies muito absorventes ou superfícies com estabilidade interior insuficiente, como, por exemplo, tinta com pouca aderência. Recomendamos que faça um teste de aderência numa área discreta. O conjunto universal também pode ser utilizado para montagens.
Todas as tarefas das quais as divisões devem ser protegidas de pó ou ser ocultadas, por exemplo, remodelações, trabalhos de eletricidade ou canalização, pinturas, aplicação de gesso cartonado ou lixagem de pavimentos.
Condição de entrega da parede de proteção de poeiras: A: 3,20 m/L: 3,30 m
Aplique a fita adesiva de dupla face incluída na superfície de um lado, retire a película protetora e fixe cuidadosamente a parede de proteção de poeiras à fita adesiva preparada.
Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!