Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de machos máquina HSCo Multi Performance, furo cego DIN 371/376 M3-M12, 7 peças
Conjunto composto por machos Multi Performance para furos cegos de aplicações versáteis em quase todas as máquinas e materiais, como aços convencionais, aço inox (por exemplo, V2A, V4A), titânio, aços resistentes ao calor e de alta resistência até 1200 N/mm² e ferro fundido. Também indicado para metais não ferrosos, como alumínio, ligas de alumínio, bronze e plásticos. Disponível em caixa prática para o sistema ORSY®.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Utilização flexível em aparafusadoras a bateria e berbequins manuais, estacionários e de colunas
A haste poligonal evita o rodar na bucha de aperto, garante uma ótima transmissão da força e protege a bucha de aperto de danos.
Apropriado para aplicações convencionais em centros de maquinagem CNC com pinças de aperto ou buchas de compensação
Conservação da haste cilíndrica através do encaixe quadrado
Para fiabilidade do processo em quase todos os materiais
Ferramenta com geometria recém-desenvolvida com ângulo de corte reduzido, ângulo livre otimizado e microgeometria
Desempenho excecional
- Vida útil até três vezes maior em relação aos machos Würth sem revestimento
- Excelente extração de aparas, evitando a sua acumulação
Produto exclusivo Würth
Adequada para o sistema ORSY® em caixa prática e compacta com detalhes úteis, como a capacidade de empilhamento, o encaixe otimizado e a fácil abertura
- Ao cortar a rosca, devem ser adicionados líquido de refrigeração e lubrificante suficientes.
- Para obter mais informações, consulte os produtos individuais.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!