Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400
Sistema de reparação de lona, conjunto de remendos 32 peças
Sistema de reparação de lona, conjunto de remendos 32 peças - 1
Sistema de reparação de lona, conjunto de remendos 32 peças - 2
Sistema de reparação de lona, conjunto de remendos 32 peças - 3

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Sistema de reparação de lona, conjunto de remendos 32 peças

Sistema de reparação autocolante para lonas de camiões, tendas, capas, etc. danificadas.

Ler descrição do artigo

Disponível em 12 versões diferentes

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Variantes

Reparação simples e profissional


  • Remendos prontos a utilizar com elevada força de aderência

  • Produto rápido de utilizar

  • Grande variedade de cores


Aplicação móvel


Reparação rápida e fiável de áreas danificadas em qualquer momento



Custos otimizados


  • Não é necessário recorrer à oficina

  • Redução considerável do tempo de reparação

  • Redução do tempo de imobilização

  • Elimina reclamações por danos causados durante o transporte


Resistente aos raios UV



Resistente às escovas de lavagem



Fornecimento


  • 3 remendos de 300 x 200 mm

  • 3 remendos de 200 x 200 mm

  • 4 remendos de 300 x 100 mm

  • 4 remendos de 200 x 100 mm

  • 6 remendos de 100 x 100 mm

  • 6 remendos de 200 x 50 mm

  • 6 remendos de 100 x 50 mm
Aviso

O remendo não pode ser retirado e corrigido após a aplicação! Todas as cores são semelhantes às cores RAL; 161 e 290 são especificações do fabricante.