Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de proteção antiqueda Elastico W1003 3 peças
Conjunto completo com arnês de segurança, proteção antiqueda com corda de 15 m e estojo de armazenamento
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Arnês de segurança
- Máxima liberdade de movimentos e muito confortável de usar graças ao material elástico do arnês na zona traseira e do ombro
- As ferramentas estão sempre à mão graças aos ganchos de retenção nas laterais
- O arnês de segurança foi testado e aprovado para até 140 kg
Proteção antiqueda
- A proteção antiqueda desliza livremente na direção de subida e bloqueia automaticamente em caso de queda
- Com uma corda entrançada de 11 mm de comprimento robusta e flexível
- A proteção antiqueda foi testada e aprovada para até 140 kg
- Se as duas presilhas para o peito do arnês de segurança não forem utilizadas com um cordão, devem ser ligadas com um mosquetão
- Se forem utilizadas presilhas para o peito como ponto de fixação no arnês de segurança, as duas presilhas devem ser ligadas ao mosquetão do cordão
- Ao utilizar uma correia de antiqueda e um cordão, o peso do utilizador do cordão é decisivo
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!