Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de limpeza de ar condicionado EVAPOmat®
Para a eliminação de odores desagradáveis no interior de automóveis e veículos utilitários, bem como em espaços fechados.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
O EVAPOmat® pulveriza substâncias de limpeza e eliminação de odores utilizando uma célula ultrassónica.
Elimina bactérias e fungos em todo o sistema de ventilação e na superfície do evaporador do sistema de ar condicionado e remove fiavelmente os odores.
Agente ativo fácil de adicionar à unidade de vapor
- Prático
- Facilidade de utilização
- Economia de tempo
Peças robustas e de alta qualidade
- Longa vida útil do dispositivo
- Extremamente fiável
- Em caso de utilização indevida ou utilização de agentes ativos que não os especificados, não se assume qualquer responsabilidade.
- Leia o manual de utilização na íntegra e respeite rigorosamente as instruções contidas no mesmo antes de colocar o dispositivo em funcionamento.
- Os produtos de limpeza de ar condicionado EVAPO®clean 08931392 e EVAPO®fresh 08931393 não estão incluídos na entrega
Adequado para utilização de EVAPO®clean 08931392 e EVAPO®fresh 08931393.
Sugestões para uma maior eficácia na limpeza da unidade de ar condicionado
- Com uma temperatura exterior de ≥28 °C, a unidade de ar condicionado deve ser ativada durante a utilização (regulação intermédia).
- Com uma temperatura exterior de ≤8 °C, o aquecimento deve ser ativado durante a utilização (regulação intermédia).
Ao fazê-lo, garante que a substância ativa de vapor assenta de forma mais eficaz na superfície do evaporador, melhorando assim a eficácia. Em todos os outros aspetos, aplicam-se os passos de trabalho descritos no manual.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!