Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de cola para para-brisas de 310 ml Ultimate
Cola para para-brisas monocomponente, de alta qualidade, para todos os tipos de veículos, que pode ser utilizada em quase todas as estações do ano
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Pode ser utilizado durante praticamente todo o ano
- Tempo de imobilização de 1 hora com airbag a uma temperatura ambiente de -10 °C a +35 °C
- Consulte na ficha de dados técnicos os tempos de imobilização para veículos maiores
Alto módulo
Cola de reforço para para-brisas
Adequada para antenas, não condutora
Evita a corrosão por contacto
Ideal para utilização em carroçarias de alumínio, magnésio e híbridas (por exemplo, Audi A8, Jaguar XJ, etc.)
Segurança comprovada
- Tempo de imobilização confirmado através de testes de colisão e certificado TÜV em conformidade com a norma FMVSS208/212
- Cumpre os requisitos dos fabricantes do equipamento original (fabricantes de veículos)
Não estacione o veículo num elevador hidráulico. Siga as instruções dos fabricantes dos veículos no que diz respeito à geometria do cordão. Os tempos de aplicação e imobilização devem ser respeitados. O tempo de endurecimento e de ventilação dependem da temperatura ambiente e da humidade.
Cartucho de 310 ml particularmente adequado para substituição de vidros em automóveis
Antes de aplicar o material, certifique-se de que o ambiente de trabalho está limpo. É essencial que o produto seja utilizado juntamente com os componentes do sistema Würth para garantir um trabalho correto e perfeito. As instruções de trabalho fornecidas com o produto devem ser cumpridas durante a aplicação.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!