Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400
Conjunto de cilindros hidráulicos, 22 peças 7 peças

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Conjunto de cilindros hidráulicos, 22 peças 7 peças

Uma unidade hidráulica compacta com tara baixa (4,80 kg) para pressionar e puxar com uma amplitude de movimento de 70 mm.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Variantes

  • A construção especial permite exercer impacto nas hastes de pistão para aumentar o binário de arranque ao exercer pressão, por exemplo, para componentes corroídos e colados.

  • A ferramenta de extração e o veio de pressão são montados diretamente nas hastes de pistão.

  • O pistão em funcionamento retrai automaticamente depois da libertação da pressão, graças à força da mola.


Material incluído:


  • 1 cabeça de impacto M22 x 2,5 mm

  • 1 placa de pressão M24 x 3 mm

  • 1 cavilha de pressão com rosca, curta M24 x 3 x 92 mm

  • 1 cavilha de pressão com rosca, longa M24 x 3 x 132 mm

  • 1 êmbolo de pressão com rosca M24×3 mm

  • 1 veio de tração M18/22 x 2,5 x 250 mm

  • 1 porca com aba M18 x 2,5 mm