Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de chaves combinadas com roquete Edição RW, 19 peças 19 peças
Bits e chaves de caixa com altura reduzida para utilização em espaços apertados
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Numa caixa metálica prática que pode ser facilmente transportada em qualquer bolso das calças
- Ferramentas fabricadas em aço cromo-vanádio com superfície preta de alta qualidade
- Caixa e roquete com assinatura Reinhold Würth
- Módulo de espuma impresso com aspeto de carbono para estabilidade e fácil limpeza
- Equipamento básico prático para a oficina e para deslocações
Fornecido com
- 1 roquete com estriado fino com seletor de rotação esquerda/direita para uma mudança de direção rápida só com uma mão
- 1 chave sextavada de 1/4" de cada 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 13 mm
- 1 bit de 1/4" de cada PH1, PH2
- 1 chave de fenda 5.5
- 1 chave sextavada de 3, 4, 5 mm
- 1 chave de cada com sextavado interior 10, 15, 20, 25, 30
O conjunto de chaves combinadas com roquete de 19 peças (Edição RW) é ideal para utilização em espaços apertados, devido à altura reduzida dos bits e das chaves de caixa.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!