As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de blocos de montagem
Um prático conjunto de acessórios universais para montagem destinados ao alinhamento, nivelamento ou uso de anilhas de ajuste. Particularmente adequado para assegurar uma transferência de carga correta quando instalar janelas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Muito versátil
Para assegurar uma transferência de carga correta ao instalar janelas e portas ou para nivelar e alinhar acessórios de fixação de interior e elementos de construção a seco. Os calços de montagem Würth são uma ajuda universal para trabalhos que envolvam espaçamento e nivelamento.
Altura ajustável
Os calços de montagem de 60 x 40 mm estão disponíveis em espessuras de 1,5 mm, 3 mm, 5 mm e 10 mm, em conjuntos de 100
Calços sólidos fundidosde alta resistência fabricados em polipropileno (PP)
Cálculos de resistência à compressão: 60 x 40 mm = 2400 mm² x 70 N/mm² = 168 000 N/mm² = 16 480 kg
A força de sustentação de carga do substrato em questão é fundamental para o cálculo da resistência à compressão e da força de sustentação de carga do bloco
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!