Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Super Grip, conjunto de bits sextavados 11 peças
Para desapertar e remover uniões roscadas sextavadas sem perfil e arredondadas com o inovador perfil SuperGrip
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- O aperto antiderrapante das uniões roscadas defeituosas e arredondadas é possível através de um inovador perfil de chave especialmente desenvolvido para este fim
- Para todas as uniões roscadas sextavadas
- Estes bits especiais agarram firmemente o que resta do perfil e permitem, em praticamente todos os casos, a remoção total
- Especialmente resistente graças ao material de alta qualidade
- Utilize com aparafusadoras sem fios ou roquetes com adaptador de montagem
Conteúdo:
- 1 bit de cada tamanho de 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm x 50 mm com haste de 6 mm
- 1 bit de cada tamanho de 7, 8 e 10 mm x 40 mm - haste de 10 mm
- 1 adaptador para bits de 1/2 polegadas, encaixe de 10 mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!