Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de chaves de caixa com roquete 36 peças
36 peças Sortido de ferramentas completo com chave de caixa com furo de inserção e perfil universal. O perfil universal é adequado para as cinco cabeças de parafusos mais comuns (métrica sextavada, métrica quadrada, métrica bissextavada, polegada sextavada, TX exterior).
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Solução para espaços estreitos
Altura global muito baixa
Ideal para parafusos compridos e varões roscados
Furo de inserção
Conteúdo: 36 peças
- 1 roquete flexível
- 1 extensão, 75 mm;
- 12 chaves de caixa com furo de inserção: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm
- 1 adaptador para brocas de 1/4”
- 1 adaptador para porcas para chaves de 3/8”
- 1 adaptador para porcas para chaves de 1/2”
- 19 brocas: PH1, 2, 3; PZ1, 2, 3; TX10, 15, 20, 25, 27, 30, 40; 0,8 x 5,5 de fenda; 1,2 x 8,0; chave sextavada 3, 4, 5, 6 mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!