Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Equipamento para piso duplo
Poupe espaço ao guardar as suas ferramentas e consumíveis sob a superfície de carga
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Gavetas extensíveis até aproximadamente 95%
Podem ser montadas variantes de equipamento adicionais por cima
O conjunto inclui:
Módulo de gavetas na área traseira com duas gavetas
- Dimensões para veículos com uma distância entre eixos curta (L x A x P): 1068 x 290 x 820 mm
Dimensões internas para cada gaveta (L x A x P): 445 x 190 x 778 mm
Comprimento da extração de cada gaveta: aprox. 715 mm
- Dimensões para veículos com uma distância entre eixos longa (L x A x P): 1068 x 290 x 1200 mm
Dimensões internas para cada gaveta (L x A x P): 445 x 190 x 1170 mm
Comprimento da extração de cada gaveta: aprox. 1110 mm
Módulo de gavetas na área da porta de correr com uma gaveta
- Dimensões (L x A x P): 534 x 290 x 1200 mm
- Dimensões internas da gaveta (L x A x P): 445 x 190 x 1170 mm
- Comprimento da extração da gaveta: aprox. 1110 mm
Conjunto de piso
Quatro olhais de fixação
Inclui tapetes antiderrapantes para gavetas
Inclui kit de montagem e divisórias
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!