Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto Lanterna de bolso high-end power LED WTX2 e lanterna frontal LED SLA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
WTX2: Dois níveis de luminosidade: intensa (100 lúmen) e baixa intensidade (40 lúmen). Adequada também para pilhas recarregáveis NiMH
- Tecnologia de lente refletora para uma ótima eficiência luminosa
- Contactos rígidos banhados a ouro para uma ótima proteção contra corrosão
- Foco não ajustável: combinação de foco e holofote
- Elevado grau de proteção (IP67)
- Proteção anti-rotação integrada
- Superfície antiderrapante
- Interrutor na tampa traseira
SLA: Também pode ser utilizada como lanterna de bolso (pode ser retirada da fita para cabeça)
- Intensidade regulável e foco ajustável
- Dois níveis de luminosidade: intensa, baixa intensidade
- Grampo de fixação integrado que pode ser fixado ao vestuário e aos cintos
- Lanterna com cabeça articulada
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!