Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
3 item(ns) com 3 versões encontrado(s)
Consisting of stamp and dies M16, M20, M25, M32, M40 and 30.5 and KL draw bolt dia. 9.5 and 19.0
Saca-bocados com Ø de 28,3, 31,7 e 35,0 mm com três pontas de corte para cortar furos em lava-loiças de aço inox.
Consisting of manual hydraulic punch, stamp and dies M16, M20, M25, M32, M40 and 30.5, tension bolt dia. 9.5 and 19.0 and distance bushing set
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°
Disco de lixa para madeira Useit® Superpad
Serra craneana, HSS bimetálica Longlife e Speed HSCo8
Disco de lixa seco para madeira KP PERFECT
Rolo de lixa para madeira KPC/KPE
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RW
Disco de corte p/ aço Speed
Pasta de polimento Para anéis de sisal/tecido, anéis de polir