Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de machos para máquina Aço, NeoTap, furo trespassante, M3-M12, 14 peças
Constituído por brocas espirais de precisão e machos para corte de rosca com furo trespassante para aplicações gerais e abrangentes em aços até uma resistência de 850 N/mm². Disponível em caixa do sistema ORSY®.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170640.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170632.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/576656382.jpg)
Variantes
Broca espiral
- Design de afiação cruzada otimizada para menos 20 % de força de avanço em comparação com brocas convencionais, bem como rápida progressão e um modo mais suave de trabalhar
- Design de afiação cruzada otimizada para uma furação precisa sem centragem, mesmo em superfícies curvas
- Geometria de ponta muito precisa para furos precisos
- Superfície vaporizada para excelentes propriedades adesivas dos lubrificantes de refrigeração e menor tendência para a acumulação de depósitos de material
Macho para máquina
- Geometria recentemente desenvolvida que combina uma espiral à esquerda e uma ponta helicoidal
- Estrutura da superfície homogeneizada graças ao mais recente processo de acabamento
- Vida útil até 30% mais longa do que a dos machos convencionais para máquinas simples
- Inclinação adaptada de forma precisa a materiais em aço
Adequada para caixa compacta e prática do sistema ORSY® com detalhes úteis, como a capacidade de empilhamento, o encaixe otimizado e a abertura fácil
- Deve ser adicionado líquido de refrigeração ou lubrificante suficiente durante a furação e a abertura de roscas.
- Para obter mais informações, consulte os produtos individuais.
Antes de inverter o macho para corte de rosca, certifique-se de que retira totalmente a ponta helicoidal da ferramenta do furo. Se não o fizer, as navalhas podem lascar ou a ferramenta partir.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!