As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conector angular, tipo HS Para ligações de alta qualidade de sustentação de carga de madeira/madeira ou madeira/betão
Conector angular de 3 mm sólido para uso universal em construções de madeira. (Para transferências de cargas maiores, recomenda-se o uso de uma variante com cordão).
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Design robusto, aplicações versáteis
- Chapa metálica galvanizada a quente de ambos os lados (DX51D + Z275 [aproximadamente 20 µm]), espessura de 3 mm em conformidade com a norma EN 10327:2004
- Aplicação nas classes de utilização 1 e 2 em conformidade com a norma EN 1995:2013
Aprovação técnica europeia ETA 09/0133
Os pregos combinados/anilhados devem ser colocados o mais perto possível da curva de deflexão da viga de sustentação de carga. Isto aplica-se também aos parafusos utilizados caso sejam usados conectores angulares para ligar madeira por ex. a betão.
O diâmetro dos parafusos/buchas apenas pode ser, no máximo, 2 mm inferior ao diâmetro do furo.
É necessário respeitar as respetivas condições básicas da aprovação aplicável à bucha.
Documentos de trabalho disponíveis:
É possível encontrar tabelas sobre cargas e instruções de processamento detalhadas na página de serviço www.wuerth.de/holzverbinder.
Ligações de sustentação de carga em vigas de madeira ou betão, como viga a viga, perfil a viga, viga a substrato de betão.
Fixadores adequados:
- Prego estriado em conformidade com a norma EN 14592: 4,0 x 40 mm
- Parafuso combinado ASSY 3.0 em conformidade com a norma ETA 11/0190: p = 12 mm
- Parafusos de acordo com as especificações do fabricante: M12
- Parafuso de fixação: : d = 12 mm, com mín. (NRk; VRk) = 5 kN
- Buchas recomendadas para fixação em betão: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!